空調服
空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710
JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
混率(%)
高密度ブロード(ポリエステル80・綿20)、◎プラスチックドットボタン
機能
帯電防止素材/消臭機能
内容量
1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56184162
KU91710C06S2
M
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
4日以内出荷
56184178
KU91710C06S3
L
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56184187
KU91710C06S4
2L
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56184205
KU91710C06S6
4L
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56184214
KU91710C06S7
5L
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
4日以内出荷
56184223
KU91710C14S2
M
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56184232
KU91710C14S3
L
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56184248
KU91710C14S4
2L
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56184257
KU91710C14S5
3L
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
4日以内出荷
56184196
KU91710C06S5
3L
シルバー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
取扱停止中
56184266
KU91710C14S6
4L
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
取扱停止中
56184275
KU91710C14S7
5L
ダークブルー
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください