空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730

空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服空調服(R) 難燃長袖ブルゾン KU91730 - 空調服

綿100%生地に難燃加工を施したプロバンコットン繊維を採用しました。
耐洗濯性に優れ、洗濯後も難燃性が持続します。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみライトブルー混率(%)綿100(プロバン加工)、◎面ファスナー機能難燃生地<プロバン(R) >自己消火性があります。燃焼時に炭化するので、繊維が溶けません。着火したとき生地を炭化させ、燃え広がるのを防ぎます。燃焼時、収縮による穴が開きにくく溶融しません。LOI値28~32で、高い難燃性があります。内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。※燃焼時の特有の臭いは、注意喚起のため配合している香り成分であり、防炎協会毒性審査コードをクリアしています。(1B-4)
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56184528KU91730C24S2M
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
56184555KU91730C24S53L
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
56184564KU91730C24S64L
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
56184573KU91730C24S75L
オープン
10,500
11,550(税込)
6日以内出荷
返品不可
56184537KU91730C24S3L
オープン
取扱い終了
56184546KU91730C24S42L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする