2連ダイレクトソケット/USB2.4A

2連ダイレクトソケット/USB2.4A - カシムラ2連ダイレクトソケット/USB2.4A - カシムラ
(4件のレビュー)

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。

定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー使用温度範囲(℃)0~35定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4機能四段階首振り機能(可動域90度)内容量1個
注意
※DC12車専用です。
※改造しての使用や、車外での使用は呼称・破損の原因となります。(メーカーは改造・分解により発生した損害による補償は致しません)
※DCプラグ差込口でのシガーライターの使用はできません。
※USBケーブルは付属していません。各機器の純正ケーブルをご使用ください。
※機器によっては充電ができなかったり・充電しながら再生操作などが出来ないものもあります。
※DCソケットの形状が特殊な車(外国産車など)では使用できない場合も御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56178928YK-001
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56178928
2023-01-11
用途: 価格的に安くて要望を満たすことができました。
リペアショップ薬園台

USBコンセントが付いた2連タイプを探した中でもっとも安いものがこれでした。セットしてぐらつきなど心配でしたがしっかりホールドされて車の振動でも全く問題ありません。お勧めです。

対象商品 : 56178928
2022-12-18
用途: レンタカー
株式会社東京レンタリース

いくつか購入しましたが半年から1年くらいで全滅です。管ヒューズはすぐ切れるし、電源が来ていないと思い外して振ってみるとカラカラ音がし、何か中で外れているようです。このメーカーのものは二度と買いません。

対象商品 : 56178928
2021-08-13
用途: ドライブレコーダー取付
株式会社東京レンタリース

商品者のドライブレコーダー取付に使いました。
スペースのある車にはとても良い品だと思います。

対象商品 : 56178928
2021-04-26
用途: 車のシガーソケットにドライブレコーダーとDC~AC変喚器の差込を同時に接続するために購入した。USBでスマホの充電もできる。
サービス業

角度調整できるのは便利であろう。ソケットの口を下向きにして使うと、配線がシフトレバー操作の邪魔にならない。ソケット周りがすっきりする。私の場合は角度調整は不要で、90度の固定角でもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする