日東電工ベースマテリアル
一般用両面テープ ND-2330S
初期粘着性に優れています。
高温特性に優れています。
コストパフォーマンスのあるテープです。
用途
POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。
引張強度(N/20mm)
15.0
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56185185
ND-2330S
1箱(80巻)
10
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185203
ND-2330S
1箱(56巻)
15
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185228
ND-2330S
1箱(40巻)
20
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185246
ND-2330S
1箱(32巻)
25
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185264
ND-2330S
1箱(28巻)
30
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185282
ND-2330S
1箱(24巻)
35
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185307
ND-2330S
1箱(20巻)
40
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185325
ND-2330S
1箱(16巻)
45
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185343
ND-2330S
1箱(16巻)
50
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185368
ND-2330S
1箱(12巻)
60
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185386
ND-2330S
1箱(12巻)
70
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185404
ND-2330S
1箱(8巻)
80
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185422
ND-2330S
1箱(8巻)
90
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
56185447
ND-2330S
1箱(8巻)
100
50
0.14
不織布
一般用
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください