ナカバヤシ(旧:ロアス)
マルチスタンド
デスク・ラック下への設置に最適。
移動に便利な取っ手付。
付属品
ベルト(3m)
材質
テーブル/鋼板メラミン焼付塗装、キャスター・ベルト/ナイロン
本体質量(kg)
5.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×86
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56188204
RXN-101
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません