ナカバヤシ(旧:ロアス)
机上ラック
(1件のレビュー)
23インチワイド液晶モニター対応。
プリンター棚の高さ調節が工具不要です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×300×435~535
材質
支柱フレーム(上)/スチール クロームメッキ、支柱フレーム(下)・間口パイプ/スチール 粉体焼付塗装、棚/MDF PVC貼り、中間リング/ABS樹脂
質量(kg)
5.6
本体質量(kg)
5.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56188256
RK-630SW
¥
19,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください