セキュリティ パソコンラック

セキュリティ パソコンラック - ナカバヤシ

フラップ式扉(PSS-201/上下開き扉タイプ)下開きタイプのセキュリティPCラックです。
シンプル構造の上下開き扉。
17インチモニタ+タワー型パソコンの設置に最適です。
扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。

付属品キャスター、アジャスター材質キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装高さ(mm)1250奥行(mm)700間口(mm)730キャスターあり本体質量(kg)43.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×700×1250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56188274PSS-201ホワイト730×700×12509543.2
103,300
73,980
81,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする