ナカバヤシ
キャスターデスク
広く使えるワイド120cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700
材質
天板:MDF/PVC貼り、フレーム:スチール/粉体焼付塗装、キャスター:ナイロン
質量(kg)
14.5
耐荷重(kg)
30
キャスター
あり
本体質量(kg)
14.5
材質(天板)
MDF PVC貼り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×700
総耐荷重(kg)
30
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56188536
HEC-1260NM
ナチュラル木目
¥
18,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
56188545
HEC-1260DM
ダーク木目
¥
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。