曜日別特売

マイワゴン棚板タイプ

マイワゴン棚板タイプ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

デスク周りで便利に使えるキャスター付き収納ワゴン。
高さ可変式棚板(5段階)。
取手は両側に取付可能(片側1カ所のみ)

材質本体/パーティクルボード PVC貼り、取手/スチール、キャスター/ナイロン本体質量(kg)7.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56188588NDW-001NMナチュラル木目415×260×6407.3
9,480
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56188588
2021-01-21
用途: デスク回りの書類整理用として利用

思いのほか、組立工程が多くもっと簡易的なものだと思っていたので、びっくりしました。
キャスターの部分の工程がめんどくさかった分、丈夫なのかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする