ナカバヤシ
折りたたみデスク&チェア
コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。
使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
幅(mm)
800
奥行(mm)
500
高さ(mm)
710
材質
天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装
質量(kg)
デスク/7.5、チェア/2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56188615
FDC-101DM
ダーク木目
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56188624
FDC-101W
ホワイト
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56188633
FDC-101NM
ナチュラル木目
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。