曜日別特売

机上ラック

机上ラック - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック。
机上小物の整理に便利なミニサイズ。
プリンタテーブルの高さは2段階に調節できます。

質量(kg)2.6本体質量(kg)2.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×185・235内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56188667PRK-001NMナチュラル木目500×230×185・2351段5
6,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
お客様組立品
56188676PRK-001Wホワイト500×230×185・2351段5
6,300
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56188667
2019-04-05
用途: 書類ロッカーの上の整理の為
製造業

書類ロッカーの上が雑然とした物置となっていたので、2段にして整理をする目的で購入しました。その通りの整理が出来満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする