ワイドパソコンラック

ワイドパソコンラック - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

高さ可変プリンタテーブル。
スライド式キーボードテーブル付。

材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/MDF PVC貼り、キャスター/ナイロン高さ(mm)1195・1295タイプハイタイプ奥行(mm)500間口(mm)750キャスターあり本体質量(kg)18.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×1195・1295内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56188825PRS-601NMナチュラル木目750×500×1195~12956018.5
23,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 事務用什器として
医療・福祉・介護関連業

これまで使用していた類似品の故障入替として購入。
有名メーカー製でもあり、組立作業性や組立後の状態も良です。

対象商品 : 56188825
2019-08-13
用途: 組立時
サービス業

取扱説明書に基づいて組み立てをしたのに、
設計通りに組み立てられないポイントが何箇所かあった。
コスパが良いのであまり文句は言えないが、
ビスが止まっていない部分もあり、慎重に使う必要が出た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする