曜日別特売
(10件のレビュー)

Pタイルやフローリング等の固い床にキズが付きにくいウレタンキャスター。

材質本体/ナイロン(車輪/ウレタン巻き) 軸/スチール適合品番CGNシリーズ軸径×軸長(mm)約11×22グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56189692CA-U01N
4,440
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: 作業用チェア
医療・福祉・介護関連業

使用しているチェアのキャスター車輪のウレタンが劣化したので交換しました。
普通に使えます。

対象商品 : 56189692
2023-09-28
用途: 事務作業時
医療法人社団 北楡会 ぬまのはた歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

キャスターの交換が簡単で、価格もお手頃で他の椅子も交換予定です。

対象商品 : 56189692
2023-06-23
用途: オフィスチェア交換用に

キャスターの転がり感が新品以上の感じです。とても滑らかでワングレード上がった感じがあります。

対象商品 : 56189692
2022-07-20
用途: 仕事中いつも座るイス
山田歯科医療・福祉・介護関連業

キャスターがボロボロになり割れた回らなく、5個の内一個だけで我慢していたが、2個3個と割れると極端に動かなくなったので交換しました。大きさはピッタリでした。動きが良すぎて適当に座った時イスが動きがないかやや心配です。

対象商品 : 56189692
2022-09-27
用途: 歯作業時作業時
医療法人社団 松割歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

安価だが動きもスムーズで快調で床を傷つけず安心使用使用

対象商品 : 56189692
2021-03-01
用途: イトーキの椅子用
卸売・小売業

イトーキの椅子のキャスターのゴムがボロボロになったので、処分するしかないかと思ってたところにこのキャスターを発見!
交換したらスルスルの動きになり、交換して良かったです。

2021-04-08
用途: 事務所の椅子
建設業・工事業

事務所の椅子のキャスターが古くなったので取り替えました。とてもスムーズな動きです。

対象商品 : 56189692
2020-05-09
用途: 仕事用
その他業種

だいぶ使い古したイスでキャスター部分がゴロゴロする感じがしており、買い替えを検討していた時に見かけて、試しに購入。ついでにウレタンホイールに材質も変えました。付け替えて最初に座って移動した瞬間、驚きました。ゴロゴロ感はどこえやら、ぬるぬる~っと、しっとりと動いて、逆に気持ちが悪いほど滑らかに動きました!やみつきになる動きです。買い替えをすることなくイスが復活してくれて大変感謝です!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする