曜日別特売

オプション仕切板 A4

オプション仕切板 A4 - ナカバヤシオプション仕切板 A4 - ナカバヤシオプション仕切板 A4 - ナカバヤシオプション仕切板 A4 - ナカバヤシオプション仕切板 A4 - ナカバヤシオプション仕切板 A4 - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

レターケースフロアケースA4仕切板(オプション)A4タテ型引出し用

サイズA4材質透明硬質塩ビ内容量1パック(5枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56190347AS-105浅横型229×2×30浅型
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
56190356AS-205浅縦型316×2×30浅型
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
56190365AM-105深横型229×2×60深型
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
56190374AM-205深縦型315×2×60深型
3,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56190347
2023-04-07
用途: 会社書類整理

朝型A4のレターケースに長さがあっていません。
開封してしまいましたが、短くて使えないと思います。

2020-07-30
用途: ボール盤のビットケース用に買いました。
製造業

ナカバヤシさんのA4レターケース用に会社の人に買ってもらいましたが、3ミリほど長くて切って使用する事になりました。ゴミですね。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする