曜日別特売

アバンテV2レターケース A3

アバンテV2レターケース A3 - ナカバヤシアバンテV2レターケース A3 - ナカバヤシアバンテV2レターケース A3 - ナカバヤシ
(2件のレビュー)

浅7段 A3 ヨコ型
書類や小物の収納のベストツール。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。カラー分類ができるタイトルシール付きです。シールは5色の使い分けができます。仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。

引出し数浅7段サイズA3仕様浅7段付属品カラー分類タイトルシール材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)5.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×335×346引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56191284A3L-77シロシロ
24,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56191293A3L-77クロクロ
24,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56191302A3L-77ニユ-グレ-ニューグレー
24,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56191302
2022-03-07
用途: 製造する処方など分類して収納するものとして使用
製造業

頑丈で書類を折らずに収納できるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 56191302
2021-01-28
用途: プラスチックのカラープレートを管理しています。
製造業

スチール製で確りしており、大きさも卓上スペースに置けるので使い勝手が素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする