曜日別特売

アバンテV2フロアケース A4

アバンテV2フロアケース A4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4 - ナカバヤシ

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

サイズA4収納サイズA4棚段数浅18段引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880本体質量(kg)10.5材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンなし付属品カラー分類タイトルシール仕様浅18段 A4 タテ型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56191372AF-18シルバ-浅18段277×336×880シルバー
37,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191388AF-18レツド浅18段277×336×880レッド
37,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191397AF-18ブル-浅18段277×336×880ブルー
37,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする