アバンテV2フロアケース B4

アバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース B4 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。サイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。

サイズB4付属品カラー分類タイトルシール収納サイズB4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×412×880なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)323×412×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56191467BF-M9シロ9段シロ
46,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191485BF-H12シロ浅6・深6段シロ
46,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191494BF-H12ニユ-グレ-浅6・深6段ニューグレー
46,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191503BF-18クロ浅18段クロ
46,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191512BF-18シロ浅18段シロ
46,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191528BF-18ニユ-グレ-浅18段ニューグレー
46,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191476BF-M9ニユ-グレ-深9段ニューグレー
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56191528
2021-06-05
用途: 仕様書整理

引き出しの角が一カ所欠けていました欠けていたのが中には入っていましたので初めから欠けていたと思います。使用に差し支えありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする