曜日別特売

アバンテV2フロアケース A4×2列

アバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシアバンテV2フロアケース A4×2列 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。

付属品カラー分類タイトルシール収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
棚段数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56191607AF-36シロA418段×2シロ
73,400
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
56191643AF-M18シロA4深9段×2シロ
62,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191652AF-M18ニユ-グレ-A4深9段×2ニューグレー
63,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191747AF-H24ニユ-グレ-A4浅6・深6段×2ニューグレー
68,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191765AF-C27ニユ-グレ-A4浅18段×1・深9段×1ニューグレー
71,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191616AF-36ニユ-グレ-A4浅18段×2ニューグレー
68,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
56191546AF-20クロA4浅10段×2クロ
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191555AF-20シロ-浅10段×2シロ
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191564AF-20ニユ-グレ-A4浅10段×2ニューグレー
51,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191686AF-M10クロA4深5段×2クロ
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191695AF-M10シロ-深5段×2シロ
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191704AF-M10ニユ-グレ-A4深5段×2ニューグレー
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
56191616AF-36ニユ-グレ-32599402AF-36ニューグレーAF-36ニユ-グレ- アバンテV2フロアケースA4(2列18段) ナカバヤシ 32599402アバンテV2フロアケースA4(2列18段)ナカバヤシ1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56191607
2023-11-17
用途: 職員の資料整理
太陽と青空保育園医療・福祉・介護関連業

引き出しの動きもスムーズでトレイの深さもあり満足です。
トレイの飛び出し防止のロックも付いていてトレイを引いた時に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする