ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース A4×3列
書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
付属品
カラー分類タイトルシール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
831×336×880
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
831×336×880
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
棚段数
選択してください
18段×1(浅型)、9段×2(深型)
18段×3
浅18段×3
深9段×3
色
クロ
シロ
ニューグレー
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ
棚段数
色
本体質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56191625
AF-54シロ
A4
18段×3
シロ
27.3
233×307×36
¥
108,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191668
AF-M27シロ
A4
深9段×3
シロ
22.5
深引出し/233×307×80
¥
94,200
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191677
AF-M27ニューグレー
A4
深9段×3
ニューグレー
22.5
深引出し/233×307×80
¥
94,300
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191774
AF-C36ニューグレー
A4
18段×1(浅型)、9段×2(深型)
ニューグレー
24.1
233×307×36(浅型)、233×307×80(深型)
¥
101,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191573
AF-30クロ
-
-
クロ
22.2
浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191582
AF-30シロ
-
-
シロ
22.2
浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191598
AF-30ニューグレー
-
-
ニューグレー
22.2
浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80
¥
71,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191634
AF-54ニューグレー
A4
浅18段×3
ニューグレー
27.3
浅型:233×307×36
¥
101,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191713
AF-M15クロ
-
-
クロ
20.6
深引出し/233×307×80
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191722
AF-M15シロ
-
-
シロ
20.6
深引出し/233×307×80
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191738
AF-M15ニューグレー
-
-
ニューグレー
20.6
深引出し/233×307×80
¥
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。