ナカバヤシ
アバンテV2フロアケース B4×2列
書類や小物の大量収納、種類の多い分類に。多段収納の決定版です。フロアケース・B4複数列
サイズ
B4
色
ニューグレー
付属品
カラー分類タイトルシール
材質
本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン
収納サイズ
B4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
646×412×880
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
なし
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
646×412×880
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56191783
BF-36ニユ-グレ-
浅18段×2
¥
91,400
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191808
BF-M18ニユ-グレ-
深9段×2
¥
80,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191817
BF-H24ニユ-グレ-
浅6・深6段×2
¥
83,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56191826
BF-C27ニユ-グレ-
浅18段×1・深9段×1
¥
86,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。