ナカバヤシ
フリーBOX
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。
投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×310
仕様
取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付
材質
スチール 合成樹脂焼付塗装
高さ(mm)
310
本体質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
110×13
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56192124
FB-10
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください