スマートバッグPA

スマートバッグPA - ジーエルサイエンススマートバッグPA - ジーエルサイエンススマートバッグPA - ジーエルサイエンススマートバッグPA - ジーエルサイエンススマートバッグPA - ジーエルサイエンス

ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。

用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど仕様低ブランク材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53内容量1枚
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561921853008-481011AF
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
561921943008-974011CC
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
561922283008-977011CEK
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
561922553008-979011EEK
4,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
561922643008-971022AA
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
561922823008-973022AB
1,600
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
561923073008-974022CC
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
561923163008-975022CCK
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
561923253008-976022CE
3,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
561923343008-977022CEK
4,300
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
561923683008-979022EEK
4,300
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
561923863008-972033AAK
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
561924223008-975033CCK
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
561924473008-977033CEK
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
561924833008-971055AA
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
561924923008-972055AAK
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
561925173008-481055AF
1,600
1,598
1,758(税込)
33日以内出荷
561925353008-975055CCK
5,200
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
561925533008-977055CEK
4,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
561925873008-979055EEK
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
561925963008-9711010AA
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
561926053008-9721010AAK
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
561926663008-9771010CEK
5,400
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
561921583008-971011AA
1,000
取扱い終了
返品不可
561921673008-972011AAK
1,800
取扱い終了
返品不可
561921763008-973011AB
1,200
取扱い終了
返品不可
561922033008-975011CCK
3,300
取扱い終了
返品不可
561922123008-976011CE
2,200
取扱い終了
返品不可
561922373008-484011CG
1,700
取扱い終了
返品不可
561922463008-978011EE
2,300
取扱い終了
返品不可
561922733008-972022AAK
1,900
取扱い終了
返品不可
561922983008-481022AF
1,100
取扱い終了
返品不可
561923433008-484022CG
1,800
取扱い終了
返品不可
561923523008-978022EE
2,400
取扱い終了
返品不可
561923773008-971033AA
1,300
取扱い終了
返品不可
561923953008-973033AB
1,500
取扱い終了
返品不可
561924043008-481033AF
1,300
取扱い終了
返品不可
561924133008-974033CC
2,000
取扱い終了
返品不可
561924383008-976033CE
2,500
取扱い終了
返品不可
561924563008-484033CG
2,000
取扱い終了
返品不可
561924653008-978033EE
2,600
取扱い終了
返品不可
561924743008-979033EEK
3,700
取扱い終了
返品不可
561925083008-973055AB
1,600
取扱い終了
返品不可
561925263008-974055CC
2,100
取扱い終了
返品不可
561925443008-976055CE
2,600
取扱い終了
返品不可
561925623008-484055CG
2,100
取扱い終了
返品不可
561925783008-978055EE
2,700
取扱い終了
返品不可
561926143008-9731010AB
2,300
取扱い終了
返品不可
561926233008-4811010AF
2,100
取扱い終了
返品不可
561926323008-9741010CC
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする