スマートバッグ2F

スマートバッグ2F - ジーエルサイエンス

ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。

用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50内容量1枚
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561927183008-982011AAK
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
561928153008-981022AA
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
561929033008-988022EE
3,300
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
561927023008-981011AA
1,000
取扱い終了
返品不可
561927273008-983011AB
1,200
取扱い終了
返品不可
561927363008-491011AF
1,000
取扱い終了
返品不可
561927453008-984011CC
1,700
取扱い終了
返品不可
561927543008-985011CCK
3,300
取扱い終了
返品不可
561927633008-986011CE
2,200
取扱い終了
返品不可
561927723008-987011CEK
3,300
取扱い終了
返品不可
561927883008-494011CG
1,700
取扱い終了
返品不可
561927973008-988011EE
2,300
取扱い終了
返品不可
561928063008-989011EEK
3,400
取扱い終了
返品不可
561928243008-982022AAK
1,900
取扱い終了
返品不可
561928333008-983022AB
1,300
取扱い終了
返品不可
561928423008-491022AF
1,100
取扱い終了
返品不可
561928583008-984022CC
1,800
取扱い終了
返品不可
561928673008-985022CCK
3,400
取扱い終了
返品不可
561928763008-986022CE
2,300
取扱い終了
返品不可
561928853008-987022CEK
3,400
取扱い終了
返品不可
561928943008-494022CG
1,800
取扱い終了
返品不可
561929123008-989022EEK
3,500
取扱い終了
返品不可
561929283008-981033AA
1,300
取扱い終了
返品不可
561929373008-982033AAK
2,100
取扱い終了
返品不可
561929463008-983033AB
1,500
取扱い終了
返品不可
561929553008-491033AF
1,300
取扱い終了
返品不可
561929643008-984033CC
2,000
取扱い終了
返品不可
561929733008-985033CCK
3,600
取扱い終了
返品不可
561929823008-986033CE
2,500
取扱い終了
返品不可
561929983008-987033CEK
3,600
取扱い終了
返品不可
561930073008-494033CG
2,000
取扱い終了
返品不可
561930163008-988033EE
2,600
取扱い終了
返品不可
561930253008-989033EEK
3,700
取扱い終了
返品不可
561930343008-981055AA
1,400
取扱い終了
返品不可
561930433008-982055AAK
2,200
取扱い終了
返品不可
561930523008-983055AB
1,600
取扱い終了
返品不可
561930683008-491055AF
1,400
取扱い終了
返品不可
561930773008-984055CC
2,100
取扱い終了
返品不可
561930863008-985055CCK
3,700
取扱い終了
返品不可
561930953008-986055CE
2,600
取扱い終了
返品不可
561931043008-987055CEK
3,700
取扱い終了
返品不可
561931133008-494055CG
2,100
取扱い終了
返品不可
561931223008-988055EE
2,700
取扱い終了
返品不可
561931383008-989055EEK
3,800
取扱い終了
返品不可
561931473008-9811010AA
2,100
取扱い終了
返品不可
561931563008-9821010AAK
2,900
取扱い終了
返品不可
561931653008-9831010AB
2,300
取扱い終了
返品不可
561931743008-4911010AF
2,100
取扱い終了
返品不可
561931833008-9841010CC
2,800
取扱い終了
返品不可
561931923008-9851010CCK
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする