曜日別特売

テドラーバッグ

テドラーバッグ - ジーエルサイエンステドラーバッグ - ジーエルサイエンステドラーバッグ - ジーエルサイエンステドラーバッグ - ジーエルサイエンス
(1件のレビュー)

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。

用途無機ガス、有機溶剤など材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100フィルム厚さ(μm)50内容量1枚
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
561932623008-911011AAK
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
561932963008-133011CC
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
561933233008-134011CD
3,800
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
561933483008-935011CEK
5,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
561933753008-111022AA
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
561934023008-112022AB
3,100
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
561935853008-935033CEK
6,200
6,198
6,818(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月27日
561936283008-911055AAK
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
561937523008-9111010AAK
4,900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
561932533008-111011AA
1,700
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
561937343008-1111010AA
3,400
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
561932783008-117011AAS
1,400
取扱い終了
返品不可
561932873008-112011AB
2,100
取扱い終了
返品不可
561933053008-933011CCK
3,700
取扱い終了
返品不可
561933143008-138011CCS
2,400
取扱い終了
返品不可
561933323008-135011CE
2,400
取扱い終了
返品不可
561933573008-155011EEK
2,500
取扱い終了
返品不可
561933663008-955011EEK
3,600
取扱い終了
返品不可
561933843008-911022AAK
1,900
取扱い終了
返品不可
561933933008-117022AAS
1,500
取扱い終了
返品不可
561934183008-133022CC
2,200
取扱い終了
返品不可
561934273008-933022CCK
3,800
取扱い終了
返品不可
561934363008-138022CCS
2,500
取扱い終了
返品不可
561934453008-134022CD
2,900
取扱い終了
返品不可
561934543008-135022CE
2,500
取扱い終了
返品不可
561934633008-935022CEK
3,600
取扱い終了
返品不可
561934723008-155022EEK
2,600
取扱い終了
返品不可
561934883008-955022EEK
3,700
取扱い終了
返品不可
561934973008-111033AA
1,400
取扱い終了
返品不可
561935063008-911033AAK
2,100
取扱い終了
返品不可
561935153008-117033AAS
1,700
取扱い終了
返品不可
561935243008-112033AB
2,400
取扱い終了
返品不可
561935333008-133033CC
2,400
取扱い終了
返品不可
561935423008-933033CCK
4,000
取扱い終了
返品不可
561935583008-138033CCS
2,800
取扱い終了
返品不可
561935673008-134033CD
3,100
取扱い終了
返品不可
561935763008-135033CE
2,800
取扱い終了
返品不可
561935943008-155033EEK
2,900
取扱い終了
返品不可
561936033008-955033EEK
4,000
取扱い終了
返品不可
561936123008-111055AA
1,600
取扱い終了
返品不可
561936373008-117055AAS
1,900
取扱い終了
返品不可
561936463008-112033AB
2,400
取扱い終了
返品不可
561936553008-133055CC
2,500
取扱い終了
返品不可
561936643008-933055CCK
4,100
取扱い終了
返品不可
561936733008-138055CCS
3,400
取扱い終了
返品不可
561936823008-134055CD
3,500
取扱い終了
返品不可
561936983008-135055CE
2,900
取扱い終了
返品不可
561937073008-935055CEK
3,900
取扱い終了
返品不可
561937163008-155055EEK
3,300
取扱い終了
返品不可
561937253008-955055EEK
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56193375
2018-08-29
用途: ガス検知管に使用
個人のお客様

特に問題がないと思いますが、もう少し安くしてください!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする