曜日別特売

工事排水用水中ポンプ

工事排水用水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
用途雨水・湧水の排水、プール・タンクからの底水排水、河川からの取水仕様非自動形付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m)質量(kg)8.5直径(Φmm)189高さ(mm)266極数2形式乾式水中主要材質ポリウレタン冷却方式内装式(全周流式)材質(フレーム)ADC12異物通過径(Φmm)6絶縁階級E内蔵保護装置電動機焼損防止装置 ミニチュアサーマルプロテクタポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール材質(ケーシング)PUR(ポリウレタン)、(中間)ADC12材質(羽根車)PUR(ポリウレタン)材質(主軸)SUS420J2材質(軸封)SiC/SiC:接液側摺動材運転可能最低水位(mm)40配管接続方式ホースカップリング内容量1台
注意
※食品関連の液移送には使用できません。
※生き物(養魚場・生け簀・水族館等)の設備に使用する場合は、ポンプ故障により、酸欠のおそれがありますので使用しないでください。
※重要設備(コンピュータ冷却設備・冷凍庫冷却設備等)には使用しないでください。
※水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※人のいる水中では絶対にポンプを使用しないでください。万一漏電した場合感電するおそれがあります。
※電圧変動:±10%以内・周波数変動:±1%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。
※本ポンプは工事排水用水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短時間で故障に至る場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5627164450EZ6.45S500.45単相100608120メカニカルシールSiC採用雨水・湧水・土砂水(0~40度)
89,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7403379450EZ5.45S500.45単相100508.1120メカニカルシールSiC採用雨水・湧水・土砂水(0~40度)
89,300
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする