酒井医療
角度計Revo
(1件のレビュー)
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
測定範囲
【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位
【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位
材質
プラスチック
質量(g)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×45×10
目盛角度
5°刻み
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56271294
SPR-628
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください