曜日別特売

フィジオパックミニ

フィジオパックミニ - 酒井医療フィジオパックミニ - 酒井医療

小さく、軽いながらもフィジオパック(L)が8枚入る34Lの小型ウォーマー。
連休OFFタイマー、個別パックタイマーの新機能付。

付属品トレー4枚、電源ケーブル1本質量(kg)14消費電力(W)440電源AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×420×460温度調節範囲(℃)40~80(過温防止装置付)庫内寸法(mm)300×320×352庫内容量(L)33.7内容量1台
注意
※メーカーにてシリアル管理品のため、ユーザー様の情報(病院・施設名、住所、電話番号)を確認させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56271328PPW-M01
388,000
379,800
417,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする