酒井医療
エアレックスマット フィットライン140
材質
PVC
質量(kg)
1.2
パターン
両面波形
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56271416
AML-440B
ウォーターブルー
1400×580×10
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56271425
AML-440K
キウイ
1400×600×10
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56271434
AML-440P
ピンク
1400×600×10
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
56271443
AML-440C
チャコール
1400×600×10
¥
10,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。