ミニカプラーセット

ミニカプラーセット - BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーセット - BRIDGE[自動車用品]
(1件のレビュー)

細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。

用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56273193SP-627
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56273193
2021-02-12
用途: 配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

初めてこの商品を使いましたが、説明書が無かったため、カプラに端子を差し込む向きがイマイチ分かりませんでした。一度間違えて差し込んでしまうと、抜くのが大変です。
カプラは全てそうかもしれませんが、端子を差し込む際は、カプラの向きをよく確認しましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする