オート・ブレーカー(DC12)

オート・ブレーカー(DC12) - BRIDGEオート・ブレーカー(DC12) - BRIDGEオート・ブレーカー(DC12) - BRIDGE

電装回路の保護に。電装回路に過電流が流れたときやショート等発生した際に自動的に回路を切断し電装品を守り、自動的にリセットします。

長さ(mm)(スタッド)入力側:約15、出力側:19電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56273315SP-63930
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
56273324SP-64040
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
56273333SP-64150
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする