モノタロウ

前掛け 帆布製 胸当て

前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ前掛け 帆布製 胸当て - モノタロウ
(30件のレビュー)

帆布製の便利なエプロンです。
ポケットなしのシンプルなデザインです。
首に掛けて腰でひもを縛るタイプです。

用途建築業、土木業、塗装業など生成サイズフリー種別前掛け材質帆布(綿、ポリエステル)質量(g)約200下幅(cm)約56丈(cm)約90ひも長(cm)(腰片側)約60、(首)約70販売区分業務用内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃える恐れがあります。
※鋭利なものや尖ったもので傷をつけないでください。破れの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56320757-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 作業服として
ナカキ食品株式会社

価格帯が安く布製なので洗濯が安易にできて便利です。

2025-09-23
用途: DIY
製造業

今回で2回目の購入。DIY作業する際の前掛けとして購入。価格が非常にやすく、丈夫で重宝しています。

2024-09-14
用途: レザークラフト
農・林・水産業

こんなに低価格で とてもシンプル 厚さが選べれば最高なんだけどなぁ~でも満足

対象商品 : 56320757
2024-01-27
用途: 倉庫作業

普通の前掛けですが、思ったより丈夫でコスパ良くリピ予定

対象商品 : 56320757
2023-11-05
用途: 木工作業時

今までデニムのエプロンを使用していましたが、値段も安いので試しに購入してみました。
生地的には問題ないですが、脱ぎ着がしにくいので少し高くても今までのデニムが私はいいです。
次からは、デニムエプロンに戻します。

1が参考にしています
対象商品 : 56320757
2023-02-22
用途: 荷物の搬入作業時
飯田駅前プラザ株式会社不動産業

服の汚れを防いでくれるので、しっかりと荷物を持てて安全作業ができます。生地がしっかりしていて強いので、簡単には破れません。この価格で買えるのはうれしい限りです。

対象商品 : 56320757
2023-10-25
用途: 部品取付作業
アテック

見た目はこんなもんでしょう。
価格的にも良いんじゃないでしょうか。
もっと使ってからかな

対象商品 : 56320757
2022-08-01
用途: 溶接・グラインダー・塗装作業

15年位前からこのカタログで、他の製品を購入しておりましたが、値段が段々高くなり
モノタロウブランドにしました。紐の縫い方が甘い時もありますが、これからも購入する予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする