関数電卓スタンダード

関数電卓スタンダード - シャープ関数電卓スタンダード - シャープ関数電卓スタンダード - シャープ関数電卓スタンダード - シャープ関数電卓スタンダード - シャープ関数電卓スタンダード - シャープ
(6件のレビュー)

使いやすさ、タフさに美しさをプラス。
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。

桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56272572EL-509T-WXホワイト
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
56272588EL-509T-RXレッド
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
56272597EL-509T-AXブルー
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: ちょっとした計算に
製造業

かなり昔に買ったものが壊れてしまい探しました。このピタゴラスはかなり安くなってますね。成形研磨の角度出し等に便利です。

対象商品 : 56272597
2021-02-02
用途: 計算
株式会社テクノプラスト

色々な計算ができて、助かりました。
注文してよかったです。

対象商品 : 56272597
2020-12-05
用途: 一般的事務仕事
教育・研究機関

某他社の同等機種に比べて、随所に安っぽさを感じる。但し、πのボタンが独立したことについては良いと思う。

対象商品 : 56272588
2020-08-03
用途: 実験

以前使用してた型の代替品なので使用感は変わりませんがレッドでお洒落感がプラスされました。

対象商品 : 56272572
2020-04-19
用途: 現場計算
有限会社 六本木電気工事建設業・工事業

長い計算式の時、記号と数値の入力でどちらが先か迷う時が多い、簡単な入力の仕方をどこかに書いてあれば良いと思う。

対象商品 : 56272588
2018-06-28
用途: 機械加工時

初めは、もう少し価格の高い関数電卓を購入していましたが、その電卓より数字が見やすく使いやすいとの現場からの声で、
今ではこれのみを購入しています。安いのに使い勝手がいい商品です。
最近、デザインが変わってしまったので使い勝手がまだわかりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする