曜日別特売

三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き

三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き - ステッドラー三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き - ステッドラー三角スケール 高精度オールアルミ製 副尺(5cm)付き - ステッドラー
(1件のレビュー)

芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。

寸法(cm)30材質アルミ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56272633987 30-131個建築士用1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58697765987 30-111本一般用1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58697765
2022-03-30
用途: 机上での機器の計測
サービス業

フィールドでは同メーカの15cmのものを使っていて好調なので、机上で使うために30cmを追加で購入、以前のものは中空で一回り大きかった気がしますが、若干コンパクトになり、硬性も増したようで、気に入りました。長期使用ではインク等の汚れが気になるので、15cmスリム型のような黒ボディが有ればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする