スタッキングチェア MCX-02DMシリーズ

スタッキングチェア MCX-02DMシリーズ - アイリスチトセスタッキングチェア MCX-02DMシリーズ - アイリスチトセ

ダイメトロール座:樹脂枠と一体成形しており、かつ縦糸と横糸を溶着しているのでやぶれにくくなっています。また、座前部分も枠が無いため下肢(太腿)を圧迫せず、長時間の着座にも耐える設計をしています。糸の弾力性を持たせたまま成形するので、柔らかな掛け心地です。
メッシュシェル:メッシュ生地のような眼の細かさを樹脂で実現。樹脂特有の弾力性が背中を適度にサポートします。
連結プラパート。スタッキング(積み重ね)可能。
ロングライフ設計。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。

仕様連結プラパート付、LTS台車40に30脚積載可能材質(背)ポリプロピレン、(座)布張り、ダイメトロールシート使用、(脚部)Φ12.7スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装幅(mm)490質量(kg)4.4高さ(mm)790種類スタッキングチェア奥行(mm)525キャスターなし肘掛なし座高(mm)430スタッキングメモ台なし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56273735MCX-02DM-Fホワイト/グリーン490×525×7904304.4
31,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56273744MCX-02DM-Fホワイト/オレンジ490×525×7904304.4
31,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56273753MCX-02DM-Fブラック/ブルー490×525×7904304.4
31,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56273762MCX-02DM-Fブラック/グレー490×525×7904304.4
31,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする