曜日別特売

スタッキングチェア LTS-4

スタッキングチェア LTS-4 - アイリスチトセ

座り心地の良い座面。パイプの隙間を利用した下げ底の座と2重クッション構造で快適な座り心地を実現しました。
平積みで7脚までスタッキング可能です。
つかみやすい大きな取っ手。ユニバーサルデザインに配慮し誰でも手に掛けやすく、容易にイスを引けるよう配慮しました。
背にかばんも掛けられます。背面部の角がフックになります。

材質(背)PP、(座)PP樹脂芯材、(クッション)ウレタンフォーム幅(mm)495高さ(mm)790奥行(mm)535材質(脚)Φ19.1スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装又はクロムめっきスタッキング可能内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56274803LTS-4F-495×535×7904.14.1
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274812LTS-4F-495×535×7904.14.1
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274828LTS-4Fブルー495×535×7904.14.1
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274846LTS-4V-495×535×7904.24.2
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274855LTS-4V-495×535×7904.24.2
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274864LTS-4Vブルー495×535×7904.24.2
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274882LTS-4V-495×535×7904.24.2
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274898LTS-4Vピンク495×535×7904.24.2
19,600
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274837LTS-4F-495×535×7904.14.1
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56274873LTS-4Vブラック495×535×7904.24.2
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする