曜日別特売

丸スツール(ステップリング付)

丸スツール(ステップリング付) - アイリスチトセ
幅(mm)425奥行(mm)425内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56275178CRS-46PSブルー425×425×460
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275187CRS-46PSグリーン425×425×460
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275196CRS-46PSオレンジ425×425×460
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275205CRS-42PSブルー425×425×420
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275214CRS-42PSグリーン425×425×420
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56275223CRS-42PSオレンジ425×425×420
10,200
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥4,200/税込¥4,620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする