曜日別特売

事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし

事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし - アイリスチトセ事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし - アイリスチトセ事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし - アイリスチトセ事務用チェア BIT-MXシリーズ 肘なし - アイリスチトセ

メッシュ背でデザイン&通気性向上。背部分がメッシュ素材により、適度な弾力性とホールド感があり通気性もよく快適な座り心地。長時間作業での疲労が軽減できます。
座り心地抜群なモールドウレタンクッション。座はモールドウレタンを使用。長時間使用してもへたりにくく長持ちします。3次曲面で座りやすさを追求し、ホールド感の良い背あたり形状で座り心地もさらにアップ!
ガスシリンダー上下昇降。座高調整は、ガスシリンダーにより100mm上下昇降します。ロッキングの硬さも座面後部のグリップで調節でき、ベストマッチな座り心地が実現。

仕様ガスシリンダー上下昇降、背もたれロッキング機構材質張地:背メッシュ・座/布地、座:PP樹脂カバー、クッション:ポリプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム、脚部:ガラス繊維強化ナイロン、ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形幅(mm)585高さ(mm)890~990奥行(mm)555肘掛あり内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56276517BIT-MX45M0ブルー890~990
64,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
56276526BIT-MX45M0グレー890~990
64,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
※この商品は肘なしです56276535BIT-MX45M0グリーン890~990
64,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥7,300/税込¥8,030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする