曜日別特売

A4対応引戸保管庫

A4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセA4対応引戸保管庫 - アイリスチトセ
(1件のレビュー)
種類引戸ライトグレーサイズA4あり均等積載量(kg/段)40均等耐荷重(kg/段)40内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56278355S-807NG棚板1枚、鍵880×400×750830×340×683
57,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
56278364S-807DNG棚板1枚、鍵880×515×750830×455×683
77,900
44,980
49,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
56278373S-811NG棚板2枚、鍵880×400×1110830×340×1043
78,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278382S-811DNG棚板2枚、鍵880×515×1110830×455×1043
93,400
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278398S-8W07NG棚板2枚、鍵1760×400×750(左)847×340×683、(右)835×340×683
101,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278407S-8W07DNG棚板2枚、鍵1760×515×750(左)847×455×683、(右)835×455×683
137,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例56278416S-8W11NG棚板4枚、鍵1760×400×1110(左)847×340×1043、(右)835×340×1043
145,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※使用例56278425S-8W11DNG棚板4枚、鍵1760×515×1110(左)847×455×1043、(右)835×455×1043
165,600
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56278416
2022-12-23
用途: 書類の保管
有限会社アースエンジニアリング建設業・工事業

この商品は使い勝手も良く役立ってます。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする