曜日別特売

ロッカー KLタイプ(ダイヤル錠)

ロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセロッカー KLタイプ(ダイヤル錠) - アイリスチトセ
(1件のレビュー)

電源不要の4ケタ暗証番号方式のソフトタッチダイヤル錠
1万通りの組み合わせの中からお好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。

ダイヤル錠ホワイト内容量1台
注意
※個人用としてのご使用以外、公共施設等不特定多数がご利用する場所での設置には不向きです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
付属品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56278967KL-1SW1人用棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1455×515×1790386×465×1650
72,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278976KL-27W2人用棚アミ2、ハンガーパイプ1、フック1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1608×515×1790(1マス)247×465×1650
102,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278985KL-37W3人用(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900×515×1790(1マス)247×465×1650
127,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56278994KL-47W4人用(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1900×515×1790(1マス)174×465×1650
150,600
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56279003KL-4WCW4人用(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1608×515×1790(1マス)247×465×812
147,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56279012KL-67W6人用(1人分)棚アミ2、ハンガーパイプ1、タオル掛1900×515×1790(1マス)247×465×812
178,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56279028KL-87W8人用(1人分)棚アミ1、ハンガーパイプ1、タオル掛1900×515×1790(1マス)174×465×812
224,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥13,000~/税込¥14,300~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56278994
2017-10-28
用途: 更衣室ロッカー

社外で鍵の紛失が多いので、キーレスタイプをテスト的に導入。食品工場内に鍵を持ち込まない点で良い。特に問題ないが、スペアキーがないので、万が一故障したときの対応が大丈夫か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする