曜日別特売

黄銅製 変換内外ソケット

黄銅製 変換内外ソケット - アソー
(1件のレビュー)
材質C3604BD形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d2(mm)PT1/8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56280184NF-3281795-67621/4-28UNF
420
339
373(税込)
当日出荷
56280193NF-3611795-6771M6xP1.0
420
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56280184
2022-03-15
用途: 配管
その他業種

d1とd2寸法が写真と逆 まったく使えない
d1とd2が分かる図面もなく写真のPTとNを見て判断したがだまされた
d1がめねじd2がおねじに交換してほしい

2が参考にしています
MonotaROからの回答

正式な寸法などを記載している商品図面に関しては、注文コード横に記載のある”CADデーターダウンロード”をご利用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする