アソー
ステンレス製 変換内外ソケット
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法L(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56280324
NF-8311
CADデータダウンロード
PT1/8(外)
NPT1/8
27
20.6
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
56280333
NF-8322
CADデータダウンロード
PT1/4(外)
NPT1/4
35
20.6
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
56280342
NF-8333
CADデータダウンロード
PT3/8(外)
NPT3/8
37
20.6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56280358
NF-8344
CADデータダウンロード
PT1/2(外)
NPT1/2
46
20.6
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
56280367
NF-8366
CADデータダウンロード
PT3/4(外)
NPT3/4
50
20.6
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
56280376
NF-8388
CADデータダウンロード
PT1(外)
NPT1
60
20.6
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
56280385
NF-8411
CADデータダウンロード
NPT1/8(外)
PT1/8
27
20.6
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
56280394
NF-8422
CADデータダウンロード
NPT1/4(外)
PT1/4
35
20.6
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
56280403
NF-8433
CADデータダウンロード
NPT3/8(外)
PT3/8
37
20.6
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
56280412
NF-8444
CADデータダウンロード
NPT1/2(外)
PT1/2
46
20.6
¥
4,000
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
56280428
NF-8466
CADデータダウンロード
NPT3/4(外)
PT3/4
50
20.6
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
56280437
NF-8488
CADデータダウンロード
NPT1(外)
PT1
60
20.6
¥
8,100
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材