ベランダ 便利シート

ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)ベランダ 便利シート - LEC(レック)
(2件のレビュー)

急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。

用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。付属品すれ止めクリップ2個材質シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン寸法(mm)1800×1600H無地質量(g)560内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56281435W-481
2,163
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56281435
2021-09-12
用途: 自転車置き場のカーテン

Lアングルと波板やコンクリートブロックで自転車庫を自作しましたが、その入口カーテンとして利用。
通気性があるのがイイです。
1年経過しましたが今のところ大きな劣化等はみられず、まずまずの耐久性。
とはいえ念のために予備を購入しました。
安いので数年に一度の交換で済むなら全然OKです。

1が参考にしています
対象商品 : 56281435
2018-05-29
用途: 洗濯物干し
その他業種

選択したものが雨のに濡れる心配があったが、設置後心配しなくて済むようになった。この値段で、この品物で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする