モノタロウ

カプラー レバー式 オネジ

カプラー レバー式 オネジ - モノタロウ
(4件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5628096315151/2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5628097220203/4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5628098825251
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5628099732321-1/4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5628100640401-1/2
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
5628101550502
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5628096315147342571515 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734257カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です
5628097220147342662020 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734266カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5628098825147342752525 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734275カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5628099732147342843232 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734284カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5628100640147342934040 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734293カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
5628101550147343095050 カプラー レバー式 オネジ モノタロウ 14734309カプラー レバー式 オネジモノタロウ1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56280963
2019-03-01
用途: エア工具のつけ外し
TONY

オリフィスが無駄に絞られることなく通りがよいモノが必要であったが3/4インチより小さいサイズのものはなかなか見つからなかったが、安価で思っていたモノなので概ね良い

対象商品 : 56280972
2019-01-25
用途: ポンプの吸水管接続
農・林・水産業

必要にして十分な品質かと思います。コスパ最高ですね

対象商品 : 56280988
2017-12-06
用途: 畑の冠水用に
農・林・水産業

今持っているプラスチィックの雄式には合わずさらに雄の買足しが必要です

対象商品 : 56280972
2017-12-20
用途: 土木工事

ロックレバーが甘い。完全にロックしない位置で止まってしまう。
ロックピンを入れないと開いてしまいそうで不安。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする