アイワ
レールde部屋干しロング
洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。
雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×80×355
材質(シート)
合成ゴム
材質(支柱)
ABS樹脂
材質(アーム)
ポリプロピレン
材質(金具)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56281812
-
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください