曜日別特売

トイレそうじおまかせブラシケース付

トイレそうじおまかせブラシケース付 - アイワトイレそうじおまかせブラシケース付 - アイワトイレそうじおまかせブラシケース付 - アイワトイレそうじおまかせブラシケース付 - アイワ

ヘッドの角度が3段階に動くので便器の洗いにくい裏側も楽に洗えます。
ケースのフロント部分を取り外せるので、たまった水を簡単に捨てることが出来ます。

使用場所トイレ材質(ケース)ABS樹脂、(ブラシ)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン質量(g)291寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×112×370繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56282074-
オープン
899
989(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする