モノタロウ

キャップ 単管用

キャップ 単管用 - モノタロウキャップ 単管用 - モノタロウ
(17件のレビュー)

単管や鉄筋の先端に取り付けてケガ防止をするためのキャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。

用途Φ48.6径単管用。鉄筋D19~D25用。材質ポリプロピレン適合単管径Φ48.6mm/鉄筋D19~D25質量(g)約14(1個あたり)内容量1箱(200個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56325036-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: ブドウ用支柱の雨水侵入防止
農・林・水産業

単管支柱の錆防止のために購入。
とにかく安くて気軽に使えるトコロが良い。
外での耐久性は今後みていくことにします。

2025-12-18
用途: 単管設置
卸売・小売業

安価で使いやすいですね。劣化しても気兼ねなく使えます。

2025-08-19
用途: 単管パイプのカバー
農・林・水産業

単管パイプの棚の人が触れる恐れがある場所にすべてキャップをしています。
コスパが良いので助かります。

2025-08-11
用途: 自社作業場の単管テラス、屋根
タハラ工務店

縦及び横管のエンドキャップに使用。雨水浸入防止、爬虫類浸入防止。200個は多すぎました。

対象商品 : 56325036
2023-08-29
用途: 単管パイプの先端保護
飲食業

足場だけでなく、果樹棚の先端部に付けています。ビニールシートを掛けても破れる事がなく安心です。安く購入できて満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 56325036
2022-06-05
用途: 打ち込み単管の水入防止

土留めの打ち込み単管の水入防止で購入しました。
コスパも良く非常に気に入りました。
また是非購入したい商品です。

対象商品 : 56325036
2020-04-22
用途: 畑に支柱として利用した鉄管パイプの安全対策に使用
農・林・水産業

安くて加工しやすいし使いやすい、劣化しないように期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 56325036
2021-04-02
用途: 風除けフェンスの設置に使用
今野屋商店卸売・小売業

コストパフォーマンスは良いのですが、厚みが薄く強く叩くと破損する物が何個かあった

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする