モノタロウ

カバー クランプ用

カバー クランプ用 - モノタロウ
(13件のレビュー)

単管クランプに取り付けてケガ防止をするための専用キャップです。
差し込むだけの簡単仕様です。
軟質のプラスチックなので、やわらかくはめ易い仕様です。

用途Φ48.6径単管クランプ用。材質軟質ポリエチレン適合Φ48.6mm単管クランプ用質量(g)約2(1個あたり)内容量1箱(100個)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56325045-
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 単管パイプで組んだ日除けのケガ防止
サービス業

コスパが良く満足しています。現場以外の使い勝手的には、シックな色の選択肢があれば良いと思います。

2025-06-16
用途: 足場パイプのクランプ部カバーとして
製造業

普通に使えていますが、他メーカーのものより薄い気がするのは気のせいでしょうか? あとは耐久性がどのくらいかですね。

対象商品 : 56325045
2023-01-22
用途: 足場のクランプ

安いけどちょっと硬いかな。冬季なのでしかたないけどもう少し厚みがあって柔らかければいいと思います。

対象商品 : 56325045
2023-05-21
用途: DIY棚の作成

不満なく使えます。コストパフォーマンス良い商品です。

対象商品 : 56325045
2022-09-17
用途: 自宅庭の日除け屋根代わりにソーラーパネルを載せる架台を単管で組んだ際の安全の確保のため
その他業種

今や工事現場で単管クランプが剥き出しなんてのは許されない時代。しかしあの目立つ黄色は個人的に嫌だったのです。
この製品も黄色っちゃ黄色ではありますが、オレンジでなくレモンに近い、明るさがある黄色でいいなぁと思っています。
使用感というのは大した問題ではなく、ちゃんとハマって外れなかったらokなので問題無し。
材料はいわゆる本職の方々が使う物と比べたら薄い感じがしますが、今回は自宅庭で趣味で使うため問題にはなりません。むしろ薄くて軽くていいと思います。
強いて言えば、色がもう1種類くらいあったらいいかなとは思います。
例えば思い切って赤とか黒とか。白でもいいですし、黄緑もいい。
最近は濃いめの黄緑の単管キャップがあるので、黄緑の蛍光色な感じとか、色が選べたらなお良いと思います。

対象商品 : 56325045
2020-06-26
用途: 太陽光発電の集電箱取り付け用単管クランプのカバー

単管クランプでのケガ防止と見た目をよくするため購入。普通に使えます。30ケほどで良かったのですが、ホームセンターで買ってもこちらの100個入と変わらないのでこちらにしました。耐久性はわかりませんが普通に使えそうです。

対象商品 : 56325045
2021-09-03
用途: 仮設足場
株式会社エフォートシステム

仮設足場の単管の保護カバーとして使用してます。価格が安くよいのですが、耐久性があれば、さらに良いのですが、つけた感じは....

1が参考にしています
対象商品 : 56325045
2020-09-23
用途: 単管手摺
建設業・工事業

とても使いやすく、ホームセンターと比べてコスパに納得。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする