曜日別特売
モノタロウ

チェーンポール 6本セット

チェーンポール 6本セット - モノタロウチェーンポール 6本セット - モノタロウチェーンポール 6本セット - モノタロウチェーンポール 6本セット - モノタロウ
(31件のレビュー)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。

用途プラスチックチェーンやトラロープ用。(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄高さ(mm)約820(組立時)材質ポリプロピレン質量(kg)約1.4(1セットあたり)ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90内容量1箱(6セット)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※チェーンなどを取り付ける場合は、長さ3m間隔以内で使用してください。
※寒冷地においてベースに水を使用する場合は、不凍液の使用をお奨めします。
※脱着の際は、ケガ防止のため必ず軍手など手袋を着用して作業してください。
※ご使用にならない時は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56325054-
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

チェーンポール(6本セット).
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 区画の区切り

工場内の区画の区切りとして使っています。
土台が広く安定しているので、倒れることなく使えています。

対象商品 : 56325054
2023-03-30
用途: 駐車場の境界線の表示
クリエイティブオフィス・ナガタ建設業・工事業

ホームセンターの市販のモノと比べ、安定感があり、コスパもたいへん良いと思います。

対象商品 : 56325054
2024-05-14
用途: 駐車場入り口

行く機会が少ない倉庫に見慣れない車が時々駐車しているので、これを設置しました。タンクは水注入口を上側にし、斜めにして注入するといいです。平坦に置いて注入すると満タンのようで実はそうではありません。タンクになるベース部分が大きく、水を入れると7キロ以上になって足元に余裕があるので、少々の風には影響されないと考え、これをチョイスしました。
付属で「無断駐車お断り」「立ち入り禁止」などポールに貼るシールが付属しているといいかもですね。今回はテプラでそれらを作って貼りました。

対象商品 : 56325054
2022-08-29
用途: 空地への侵入防止
農・林・水産業

他商品に比べて、ベーススタンドの容量が大きく高さも低い為、安定性が高い。約20m間を均等配置し虎ロープで連結しても強風でも倒れない。又移動も簡単にできる。

1が参考にしています
対象商品 : 56325054
2022-03-21
用途: 私有地の立ち入り禁止表示
製造業

私有地へのごみのポイ捨てによる侵入を少しでも防ぐため、出入口箇所に設置しました。6本セットで2箇所に設置することができ、とても便利でした。今回は水を注入して使用していますが、設置した後に強い風が吹いて心配しましたが、まったく問題ありませんでした。安価でかつ見栄えもよく購入してよかったです。

対象商品 : 56325054
2021-06-28
用途: 入口に

ギュッと奥まで差すのがポイントですね、水入れても抜けません。ちょっとした強風でも倒れる気配なく良い商品です。

対象商品 : 56325054
2021-02-22
用途: 出入り口の管理
有限会社北関東観光運輸・通信業

チェーンポール トラ柄 6本セット と同時に購入して、こちらを左右の端に設置して中間をトラ柄のポールを置いて使用しています。 左右は固定で真ん中はその都度回収するのでどちらもちょうどいい感じになっています。適度な郷土がありプラチェーンやトラ縄が引っかける事ができます。水を入れると結構な重さになるので強風が吹いても安心です。

対象商品 : 56325054
2021-03-01
用途: ドッグラン用に購入
医)平尾レディースクリニック医療・福祉・介護関連業

以前購入した、ネットを設置するために使用しています。安定感があり、満足しています。コスパもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ポールを差し込む穴の直径を教えて下さい。
回答:
55mmです。
1が参考にしています
2023-06-13
質問:
脆化温度を教えて下さい。
回答:
脆化温度は約-50℃です。
2023-06-13

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする