モノタロウ

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 - モノタロウウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 - モノタロウウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 - モノタロウウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 - モノタロウウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 - モノタロウ
(19件のレビュー)

プッシュボタンでスライド作業がラクラク!

用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム内容量1個
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※手や指などを挟まないように注意して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58696636WP-W250
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58696636
2025-07-03
用途: バイクの部品外し。
医療・福祉・介護関連業

固いものを外すときに大きなトルクをかけれるので、いざというときに重宝します!
モノタロウ ブランドで安価で助かります。

対象商品 : 58696636
2025-06-18
用途: ホースクランプの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

プッシュボタンでスライド式なので使い勝手はとても良いです。
価格も安くて3枚合わせ構造でガタも少ないことから完成度は高いと思います。

対象商品 : 58696636
2025-05-31
用途: 水道蛇口の交換、発泡ワインなどのコルク開け
医療・福祉・介護関連業

本気作業用にはスライド固定は良いが、転用日常道具としては大袈裟過ぎたかも。

対象商品 : 58696636
2024-06-13
用途: ボルト外し時

現場でボルトの取り外し時の供回り防止で使用。
価格、品質、使い勝手においてとても満足です。

対象商品 : 58696636
2024-03-03
用途: 原料キャップの開閉
製造業

サイズを変更する際はボタンを押すようになっていて、使いやすいので、おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 58696636
2023-12-17
用途: 配管作業
橋本電気電気・ガス・熱供給・水道業

プッシュボタンでプライヤの大きさを変更できる点は、とても使いやすいです

対象商品 : 58696636
2023-09-03
用途: 概ね満足
その他業種

ホースやクランプの着脱等に使用の為購入した。
プッシュ式調整ボタンや24段階と細かく調整可能な機能でこの価格はコスパが高い。多少のがたつきは使用に影響なく許容範囲内。

対象商品 : 58696636
2023-04-08
用途: 日常作業

バイク、車の整備作業で使用しています。金額の割に良い商品でした。改善点としてはサイズ的に一回り大きい方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする