曜日別特売

スルーンボックスN

スルーンボックスN - マキテック

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。
コンパクトな軽量タイプのシルバーカーとしては大きな容量を確保しました。
厚さ3cmのやあわらかなクッションが入っているのですわり心地上々です。
背面には小物入れネット付。ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。

フラワーブラウン耐荷重(kg)100積載荷重(kg)4容量(L)(フロントバッグ)10質量(kg)約3.9直径(Φcm)(タイヤ)13.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×(間口25・底19)×28、(小物ポケット)23×3×14高さ調節五段階調整主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7~93.7座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×21.2×45内容量1台
注意
※制動オイルダンパーはついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56293475CB-10FB
34,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする